Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Finalizar géneroHombre
- Diámetro interior de la manguera3/4 pulg.
- MaterialLatón
- Tamaño de la rosca3/4-14
- Material del cuerpoLatón
- Serie de mangueras compatibles2556, 2565, 2575, FC332, FC647, H201
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Factor de corte de la manguera1.21 pulg.
- Longitud2.72 pulg.
- Longitud total2.72 pulg.
- Número de catálogo del fabricante4738-12-12B
- Número de Upc del fabricante678146138309
- UPC_NO678146138309
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 13/4-14
- Tamaño hexagonal1.06 pulg.
- Estilo final 1NPTF
- Diámetro interior0.61 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.06 pulg.
- Ángulo180 °
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- Tamaño del extremo 23/4 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Ancho1.06 pulg.