Motion
10012B-112
Accesorios de manguera acoplables en campo de la serie Weatherhead 100 B, rígidos de tubo macho
Artículo MI #00329211
No. Fabricante 10012B-112
Precio13.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera acoplables en campo de la serie Weatherhead 100 B, rígidos de tubo macho
Artículo MI #00329211
No. Fabricante 10012B-112

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$13.27/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10012B-112 CONEXIÓN DE TUBERÍAS PARA HOMBRE
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tamaño/tipo de extremo
    3/4 NPT
  • Finalizar género
    Hombre
  • Diámetro interior de la manguera
    3/4 pulg.
  • Material
    Latón
  • Tamaño de la rosca
    3/4–14 NPT
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Presión máxima de funcionamiento
    +5000 psi
  • Serie de mangueras compatibles
    H100, H101, H201, H332
  • Tipos de bandas compatibles
    Ninguna
  • Nombre corto de la conexión 1
    NPTF
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Familia de conexiones de conexión
    Con púas a NPT
  • Factor de corte de la manguera
    1.25 pulg.
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos Weatherhead.
  • Par giratorio máximo
    Accesorio fijo
  • Número de puertos
    2
  • Longitud
    2.77 pulg.
  • Longitud total
    2.77 pulg.
  • Sexo del puerto
    Hombre
  • Ángulo de rotación
    0 °
  • Número de catálogo del fabricante
    10012B-112
  • Número de Upc del fabricante
    725975058589
  • UPC_NO
    725975058589
  • Estándares cumplidos
    ISO, SAE
  • Aplicación
    Taller de baja presión o líneas de aire de servicio.A menudo se utiliza para líneas de lubricante y aceite de baja presión
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    3/4-14
  • Tamaño hexagonal
    1.06 pulg.
  • Diámetro interior
    0.61 pulg.
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Altura
    1.28 pulg.
  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior
    1.28 pulg.
  • Peso
    0.23 lb
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Peso total
    0.23 lb
  • Para usar con
    H100, H101, H201, H332
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.75 pulg.
  • Tipo de final 1
    NPTF
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -12
  • Ancho
    1.28 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos