Descripción general
- Diseñado para funcionar con la manguera Gates C5 ; acero al carbono chapado en zinc; cumple con DOT FMVSS 106-74 Tipo AII;
Especificaciones
- País de origenEE. UU.
- Tamaño/tipo de extremoN.o 5 JIC37° - SAE45° Destellos
- Finalizar géneroGiro hembra
- Diámetro interior de la manguera0.2520 pulg.
- MaterialAcero
- Tamaño de la rosca1/2-20 JIC37° - 1/2-20 SAE45°
- Forma de ajuste45°
- Nombre corto de la conexión 1Con púas
- Nombre corto de conexión 2JIC
- Número de Upc del fabricante072053169706
- UPC_NO072053169706
- Detalles adicionalesLos acoplamientos acoplables en campo tipo A2 D.O.T. de Gates funcionan con mangueras C5C, C5CXH, C5D y C5M para permitir un montaje sencillo de las líneas de freno de aire, dirección asistida, enfriador de aceite de transmisión y aceite caliente sin necesidad de una crimpadora.
- Ángulo45 °
- Peso0.16 lb
- Para usar conC5C, C5D, C5CHX, C5M
- RecubrimientoChapado en zinc
- ConfiguraciónTubo doblado
- Tamaño del salpicadero5
- Tipo de extremo 1FJSX
- Tipo de accesorioAsiento doble FJX/SAE
- Tamaño del salpicadero de la manguera5
- Ángulo de acoplamiento37/45 °
- Tipo de selloÁngulo acoplado
- GiroSí
- Tamaño de rosca 11/2-20
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Caso práctico de mejora de mangueras hidráulicas y accesorios de mineríaMotion manguera y accesorios recomendados de Gates que proporcionan una durabilidad superior con clasificaciones de manguera adecuadas y cubiertas de mayor vida útil.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de ensamblaje de manguera interno de Food-BevMotion se asoció con Gates para implementar un programa interno de montaje de mangueras.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del conjunto de manguera interno de fabricación generalMotion presentó el programa de mangueras de Gates, que proporciona una prensa interna y una formación completa para permitir un montaje rápido de la manguera.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de seguridad proactiva de Pulp PaperUna gran fábrica de papel necesitaba certificar a su equipo de mantenimiento en procedimientos críticos de seguridad hidráulica y montaje de mangueras para mitigar riesgos operativos y de seguridad significativos.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Primer caso práctico de asociación de seguridad avícola
Cuando una crimpadora hidráulica crítica falló en una importante planta de procesamiento de aves de corral, deteniendo sus operaciones de mantenimiento, el equipo de Motion identificó un riesgo de seguridad más profundo y oculto en su proceso de ensamblaje.
Motion Estudio de caso del programa de engarzado de mangueras in situ de maquinaria y equipos
Motion presentó el programa de engarzado de Gates, que proporciona al cliente un engarzador y una sierra gratuitos, permitiéndole construir sus propias mangueras en minutos y tomar el control de su mantenimiento.