Motion
4C5-4RFJSX90

Gates
4C5-4RFJSX90

723520105 -
Artículo MI #00329231
No. Fabricante 4C5-4RFJSX90
Precio27.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
4C5-4RFJSX90

723520105 -
Artículo MI #00329231
No. Fabricante 4C5-4RFJSX90
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
Su precio$27.31/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4 C5-4RFJSX90 CPLG 7235-2010
  • Diseñado para funcionar con la manguera Gates C5 ; acero al carbono chapado en zinc; cumple con DOT FMVSS 106-74 Tipo AII;

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tamaño/tipo de extremo
    N.o 4 JIC37° - SAE45° Destellos
  • Finalizar género
    Giro hembra
  • Diámetro interior de la manguera
    0.1890 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20 JIC37° & 7/16-20 SAE45°
  • Forma de ajuste
    90°
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con púas
  • Nombre corto de conexión 2
    JIC
  • Número de Upc del fabricante
    072053169744
  • UPC_NO
    072053169744
  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos acoplables en campo tipo A2 D.O.T. de Gates funcionan con mangueras C5C, C5CXH, C5D y C5M para permitir un montaje sencillo de las líneas de freno de aire, dirección asistida, enfriador de aceite de transmisión y aceite caliente sin necesidad de una crimpadora.
  • Ángulo
    90 °
  • Peso
    0.06 lb
  • Para usar con
    C5C, C5D, C5CHX, C5M
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Configuración
    Tubo doblado
  • Tamaño del salpicadero
    4
  • Tipo de extremo 1
    FJSX
  • Tipo de accesorio
    Asiento doble FJX/SAE
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    4
  • Ángulo de acoplamiento
    37/45 °
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado
  • Giro
    Sí
  • Tamaño de rosca 1
    7/16-20

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos