07.421-6-6
Aeroquip 07.421 Serie Marine Military BSP Giratorio hembra
Artículo MI #00329282
No. Fabricante 07.421-6-6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aeroquip 07.421 Serie Marine Military BSP Giratorio hembra
Artículo MI #00329282
No. Fabricante 07.421-6-6
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
07421-6-6 ACCESORIO DE MANGUERA REUTILIZABLE
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Amplia gama de estilos y configuraciones
  • Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a mujer
  • Finalizar género
    Mujer
  • Material
    Acero al carbono
  • Tamaño de la rosca
    G3/8-19
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Serie de mangueras compatibles
    302A, 303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
  • Nombre corto de la conexión 1
    BSPP
  • Factor de corte de la manguera
    1.44 pulg.
  • Longitud
    2.34 pulg.
  • Longitud total
    2.34 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    07.421-6-6
  • Número de Upc del fabricante
    678146043580
  • UPC_NO
    678146043580
  • Finalizar
    Dura-Kote
  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    G3/8-19
  • Estilo final 1
    BSPP
  • Diámetro interior
    1.04 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Altura
    1.22 pulg.
  • Ángulo
    180 °
  • Peso
    0.23 lb
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Color
    Dura-Kote
  • Peso total
    0.23 lb
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -6
  • Ancho
    1.22 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo