Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Finalizar géneroHombre
- Diámetro interior de la manguera1/4 pulg.
- MaterialLatón
- Tamaño de la rosca1/2-20
- Serie de mangueras compatibles2556
- Nombre corto de la conexión 1AAG 45
- Factor de corte de la manguera0.89 pulg.
- Longitud1.64 pulg.
- Longitud total1.64 pulg.
- Número de catálogo del fabricante4742-5-4B
- Número de Upc del fabricante678146056078
- UPC_NO678146056078
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Rosca del extremo 11/2-20
- Tamaño hexagonal0.5 pulg.
- Estilo final 1AAG 45
- Diámetro interior0.17 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura0.69 pulg.
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior0.5 pulg.
- Peso0.04 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- Peso total0.04 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera4
- Ancho0.69 pulg.