Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Finalizar géneroHombre
- Diámetro interior de la manguera1/2 pulg.
- MaterialLatón
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Serie de mangueras compatibles2556
- Nombre corto de la conexión 1AAG 45
- Factor de corte de la manguera1.08 pulg.
- Longitud2.12 pulg.
- Longitud total2.12 pulg.
- Número de catálogo del fabricante4742-8B
- Número de Upc del fabricante678146138385
- UPC_NO678146138385
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 13/4-16
- Tamaño hexagonal0.81 pulg.
- Estilo final 1AAG 45
- Diámetro interior0.39 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura0.98 pulg.
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior0.81 pulg.
- Peso0.11 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- Peso total0.11 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera8
- Ancho0.98 pulg.