Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Finalizar géneroMujer
- Diámetro interior de la manguera1/4 pulg.
- MaterialLatón
- Tamaño de la rosca7/16-20
- Serie de mangueras compatibles2556 Manguera
- Nombre corto de la conexión 1AAG
- Factor de corte de la manguera0.71 pulg.
- Longitud1.46 pulg.
- Longitud total1.46 pulg.
- Número de catálogo del fabricante4797-4B
- Número de Upc del fabricante678146056702
- UPC_NO678146056702
- Tamaño del extremo 17/16 pulg.
- Rosca del extremo 17/16-20
- Tamaño hexagonal0.5625 pulg.
- Estilo final 1AAG
- Diámetro interior0.17 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura0.56 pulg.
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior0.5625 pulg.
- Peso0.80 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- Peso total0.80 lb
- Diámetro exterior del tubo compatible0.25 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera4
- Ancho0.56 pulg.