2111-06-06-B

Brennan
2111-06-06-B

Conector de manguera recta dentado a JIC - 3/8 pulg. D.I. de manguera, #6 JIC 37° Flare
Artículo MI #00329370
No. Fabricante 2111-06-06-B
Precio6.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
2111-06-06-B

Conector de manguera recta dentado a JIC - 3/8 pulg. D.I. de manguera, #6 JIC 37° Flare
Artículo MI #00329370
No. Fabricante 2111-06-06-B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.74 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2111-06-06-B EMPUJE SOBRE EL ACOPLAMIENTO
  • Latón acoplable en campo para aplicaciones de manguera hidráulica de baja presión
  • Se utiliza con la serie de mangueras LOL de Gates

Especificaciones

  • Tamaño/tipo de extremo
    N.o 6 JIC 37° Flare
  • Finalizar género
    Mujer
  • Diámetro interior de la manguera
    3/8 pulg.
  • Material
    Latón
  • Tamaño de la rosca
    9/16–18 AAG
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Longitud de la lengüeta
    0.83 pulg.
  • Serie de mangueras compatibles
    LOC, LOL
  • Tipos de bandas compatibles
    Ninguna
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con púas
  • Nombre corto de conexión 2
    JIC
  • Familia de conexiones de conexión
    Con púas a JIC
  • Número de puertos
    2
  • Longitud total
    1.7 pulg.
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tamaño hexagonal
    11/16 pulg.
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Peso
    0.06 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo