Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Finalizar géneroMujer
- MaterialLatón
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Serie de mangueras compatibles2556 Manguera
- Nombre corto de la conexión 1AAG
- Factor de corte de la manguera0.93 pulg.
- Longitud2.03 pulg.
- Longitud total2.03 pulg.
- Número de catálogo del fabricante4797-8-6B
- Número de Upc del fabricante678146138439
- UPC_NO678146138439
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 13/4-16
- Tamaño hexagonal0.867 pulg.
- Estilo final 1AAG
- Diámetro interior0.3 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura0.87 pulg.
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior0.867 pulg.
- Peso0.11 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- Peso total0.11 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Ancho0.87 pulg.