4797-8B
Extremo de manguera Aeroquip (Eaton) - Material de latón, 1/2 pulg. D.I. de manguera, hembra
Artículo MI #00329380
No. Fabricante 4797-8B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de manguera Aeroquip (Eaton) - Material de latón, 1/2 pulg. D.I. de manguera, hembra
Artículo MI #00329380
No. Fabricante 4797-8B
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
4797-8B CONEXIÓN SWV HEMBRA
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Finalizar género
    Mujer
  • Diámetro interior de la manguera
    1/2 pulg.
  • Material
    Latón
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16
  • Serie de mangueras compatibles
    2556 2565 2575 FC332 FC647 H201
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG
  • Factor de corte de la manguera
    0.93 pulg.
  • Longitud
    1.95 pulg.
  • Longitud total
    1.95 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    4797-8B
  • Número de Upc del fabricante
    678146138446
  • UPC_NO
    678146138446
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    3/4-16
  • Tamaño hexagonal
    0.875 pulg.
  • Estilo final 1
    AAG
  • Diámetro interior
    0.39 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Altura
    0.88 pulg.
  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior
    0.875 pulg.
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Ancho
    0.88 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo