2111-08-08-B

Brennan
2111-08-08-B

Conector de manguera recta dentado a JIC - 1/2 pulg. D.I. de manguera, #8 JIC 37° Flare
Artículo MI #00329381
No. Fabricante 2111-08-08-B
Precio10.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
2111-08-08-B

Conector de manguera recta dentado a JIC - 1/2 pulg. D.I. de manguera, #8 JIC 37° Flare
Artículo MI #00329381
No. Fabricante 2111-08-08-B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio10.38 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2111-08-08-B EMPUJE EN CPLG
  • Latón acoplable en campo para aplicaciones de manguera hidráulica de baja presión
  • Se utiliza con la serie de mangueras LOL de Gates

Especificaciones

  • Tamaño/tipo de extremo
    N.o 8 JIC 37° Flare
  • Finalizar género
    Mujer
  • Diámetro interior de la manguera
    1/2 pulg.
  • Material
    Latón
  • Tamaño de la rosca
    3/4–16 AAG
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Longitud de la lengüeta
    1 pulg.
  • Serie de mangueras compatibles
    LOC, LOL
  • Tipos de bandas compatibles
    Ninguna
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con púas
  • Nombre corto de conexión 2
    JIC
  • Familia de conexiones de conexión
    Con púas a JIC
  • Número de puertos
    2
  • Longitud total
    2.06 pulg.
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tamaño hexagonal
    7/8 pulg.
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Peso
    0.10 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo