Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Finalizar géneroMujer
- MaterialLatón
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Material del cuerpoLatón
- Serie de mangueras compatibles2556 Manguera
- Nombre corto de la conexión 1AAG
- Factor de corte de la manguera1.06 pulg.
- Longitud2.18 pulg.
- Longitud total2.18 pulg.
- Número de catálogo del fabricante4797-10-8B
- Número de Upc del fabricante678146056696
- UPC_NO678146056696
- Tamaño del extremo 17/8 pulg.
- Rosca del extremo 17/8-14
- Tamaño hexagonal1 pulg.
- Estilo final 1AAG
- Diámetro interior0.39 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.00 pulg.
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior1 pulg.
- Peso0.80 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- Peso total0.80 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera8
- Ancho1.00 pulg.