Motion
4741-12B
Adaptador recto Aeroquip (Eaton) - Material de latón, 3/4 pulg. D.I. de manguera, hembra
Artículo MI #00329398
No. Fabricante 4741-12B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador recto Aeroquip (Eaton) - Material de latón, 3/4 pulg. D.I. de manguera, hembra
Artículo MI #00329398
No. Fabricante 4741-12B
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
4741-12B CONEXIÓN SWV HEMBRA
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Finalizar género
    Mujer
  • Diámetro interior de la manguera
    3/4 pulg.
  • Material
    Latón
  • Tamaño de la rosca
    1 1/16-12
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Serie de mangueras compatibles
    Manguera 2556
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG
  • Factor de corte de la manguera
    1.19 pulg.
  • Longitud
    2.94 pulg.
  • Longitud total
    2.94 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    4741-12B
  • Número de Upc del fabricante
    678146056054
  • UPC_NO
    678146056054
  • Tamaño del extremo 1
    1 1/16 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    1 1/16-12
  • Tamaño hexagonal
    1.25 pulg.
  • Estilo final 1
    AAG
  • Diámetro interior
    0.61 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Altura
    1.25 pulg.
  • Ángulo
    180 °
  • Peso
    0.80 lb
  • Presión de trabajo
    3300 psi
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Peso total
    0.80 lb
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.75 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -12
  • Ancho
    1.25 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo