Descripción general
- Latón acoplable en campo para aplicaciones de manguera hidráulica de baja presión
- Se utiliza con la serie de mangueras LOL de Gates
Especificaciones
- Tamaño/tipo de extremoN.o 8 JIC 37° Flare
- Finalizar géneroMujer
- Diámetro interior de la manguera3/4 pulg.
- MaterialLatón
- Tamaño de la rosca1-1/16–12 AAG
- Material del cuerpoLatón
- Forma de ajusteRecto
- Longitud de la lengüeta1.4 pulg.
- Serie de mangueras compatiblesLOC, LOL
- Tipos de bandas compatiblesNinguna
- Nombre corto de la conexión 1Con púas
- Nombre corto de conexión 2JIC
- Familia de conexiones de conexiónCon púas a JIC
- Número de puertos2
- Longitud total2.4 pulg.
- Sexo del puertoMujer
- Tamaño hexagonal1-1/4 pulg.
- Tipo de control de flujoNinguna
- Peso0.23 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion estableció un inventario abastecido de motores chapados, preparados con enchufes Brennan y sellados para una fácil identificación del cliente.
Ver la documentación