10006B-605
Conexiones de manguera acoplables en campo de la serie Weatherhead 100 B JIC 37 hembra giratoria
Artículo MI #00329423
No. Fabricante 10006B-605
Precio18.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conexiones de manguera acoplables en campo de la serie Weatherhead 100 B JIC 37 hembra giratoria
Artículo MI #00329423
No. Fabricante 10006B-605
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
Precio18.21 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10006B-605 CONEXIÓN SWV HEMBRA
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Finalizar género
    Mujer
  • Material
    Latón
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Serie de mangueras compatibles
    H100, H101, H201, H332
  • Nombre corto de la conexión 1
    JIC 37
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Factor de corte de la manguera
    0.84 pulg.
  • Longitud
    1.70 pulg.
  • Longitud total
    1.70 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    10006B-605
  • Número de Upc del fabricante
    757522988957
  • UPC_NO
    757522988957
  • Aplicación
    Taller de baja presión o líneas de aire de servicio.A menudo se utiliza para líneas de lubricante y aceite de baja presión
  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    1/2-20
  • Tamaño hexagonal
    0.63 pulg.
  • Diámetro interior
    0.23 pulg.
  • Altura
    0.87 pulg.
  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior
    0.87 pulg.
  • Peso
    0.01 lb
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Peso total
    0.01 lb
  • Para usar con
    H100, H101, H201, H332
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.38 pulg.
  • Tipo de final 1
    JIC 37
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -6
  • Ancho
    0.87 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos