10008B-608
Conexiones de manguera acoplables en campo de la serie Weatherhead 100 B JIC 37 hembra giratoria
Artículo MI #00329437
No. Fabricante 10008B-608
Precio6.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conexiones de manguera acoplables en campo de la serie Weatherhead 100 B JIC 37 hembra giratoria
Artículo MI #00329437
No. Fabricante 10008B-608

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$6.94/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10008B-608 CONEXIÓN SWV HEMBRA
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tamaño/tipo de extremo
    3/4 pulg.
  • Finalizar género
    Mujer
  • Material
    Latón
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Serie de mangueras compatibles
    H100, H101, H201, H332
  • Nombre corto de la conexión 1
    JIC 37
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Familia de conexiones de conexión
    Con púas a JIC
  • Factor de corte de la manguera
    1.02 pulg.
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos Weatherhead.
  • Longitud
    2.03 pulg.
  • Longitud total
    2.03 pulg.
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Número de catálogo del fabricante
    10008B-608
  • Número de Upc del fabricante
    725975058510
  • UPC_NO
    725975058510
  • Aplicación
    Taller de baja presión o líneas de aire de servicio.A menudo se utiliza para líneas de lubricante y aceite de baja presión
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    3/4-16
  • Tamaño hexagonal
    0.88 pulg.
  • Diámetro interior
    0.39 pulg.
  • Altura
    1.01 pulg.
  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior
    0.98 pulg.
  • Peso
    0.05 lb
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Peso total
    0.05 lb
  • Para usar con
    H100, H101, H201, H332
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.5 pulg.
  • Tipo de final 1
    JIC 37
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -8
  • Ancho
    1.01 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos