Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Finalizar géneroMujer
- MaterialLatón
- Tamaño de la rosca1 1/16-14
- Serie de mangueras compatibles2556
- Nombre corto de la conexión 1AAG
- Factor de corte de la manguera1.19 pulg.
- Longitud2.76 pulg.
- Longitud total2.76 pulg.
- Número de catálogo del fabricante4739-12B
- Número de Upc del fabricante678146055996
- UPC_NO678146055996
- Tamaño del extremo 11 1/16 pulg.
- Rosca del extremo 11 1/16-14
- Tamaño hexagonal1.25 pulg.
- Estilo final 1AAG
- Diámetro interior0.61 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.25 pulg.
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior1.004 pulg.
- Peso0.80 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- Peso total0.80 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Ancho1.25 pulg.