12LOC-12RFSX

Gates
12LOC-12RFSX

725004705 -
Artículo MI #00329448
No. Fabricante 12LOC-12RFSX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
12LOC-12RFSX

725004705 -
Artículo MI #00329448
No. Fabricante 12LOC-12RFSX
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
12 LOC-12 RFSX SWV CPLG

Especificaciones

  • Tamaño/tipo de extremo
    12RFSX
  • Finalizar género
    Giro hembra
  • Diámetro interior de la manguera
    0.7500 pulg.
  • Material
    Latón
  • Tamaño de la rosca
    1 1/16-14 SAE45°
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con púas
  • Número de Upc del fabricante
    029769145418
  • UPC_NO
    029769145418
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Peso
    0.26 lb
  • Tamaño del salpicadero
    12
  • Tipo de extremo 1
    RFSX
  • Tipo de accesorio
    SAE45° Ensanchamiento
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos