Descripción general
Descripción del fabricante
4740-5-4B CONEXIÓN SWV MACHO
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Finalizar géneroHombre
- MaterialLatón
- Tamaño de la rosca1/2-20
- Serie de mangueras compatiblesManguera 2556
- Nombre corto de la conexión 1AAG 45
- Factor de corte de la manguera0.82 pulg.
- Longitud1.58 pulg.
- Longitud total1.58 pulg.
- Número de catálogo del fabricante4740-5-4B
- Número de Upc del fabricante678146056030
- UPC_NO678146056030
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Rosca del extremo 11/2-20
- Tamaño hexagonal0.5 pulg.
- Estilo final 1AAG 45
- Diámetro interior0.17 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura0.50 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso0.79 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- Peso total0.79 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Ancho0.50 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad