4740-6B
Racores de manguera reutilizables serie Aeroquip 4740 SAE 45˚ con antorcha macho invertida
Artículo MI #00329480
No. Fabricante 4740-6B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera reutilizables serie Aeroquip 4740 SAE 45˚ con antorcha macho invertida
Artículo MI #00329480
No. Fabricante 4740-6B
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
4740-6B CONEXIÓN SWV MACHO
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Finalizar género
    Hombre
  • Material
    Latón
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18
  • Serie de mangueras compatibles
    Manguera 2556
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 45
  • Factor de corte de la manguera
    0.86 pulg.
  • Longitud
    1.72 pulg.
  • Longitud total
    1.72 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    4740-6B
  • Número de Upc del fabricante
    678146138361
  • UPC_NO
    678146138361
  • Tamaño del extremo 1
    5/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    5/8-18
  • Tamaño hexagonal
    0.63 pulg.
  • Estilo final 1
    AAG 45
  • Diámetro interior
    0.3 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Altura
    0.63 pulg.
  • Ángulo
    180 °
  • Peso
    0.07 lb
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Peso total
    0.07 lb
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -6
  • Ancho
    0.63 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo