Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Finalizar géneroHombre
- MaterialLatón
- Tamaño de la rosca3/4-18
- Serie de mangueras compatiblesManguera 2556
- Nombre corto de la conexión 1AAG 45
- Factor de corte de la manguera0.94 pulg.
- Longitud1.96 pulg.
- Longitud total1.96 pulg.
- Número de catálogo del fabricante4740-8B
- Número de Upc del fabricante678146056047
- UPC_NO678146056047
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 13/4-18
- Tamaño hexagonal0.75 pulg.
- Estilo final 1AAG 45
- Diámetro interior0.39 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura0.75 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso0.79 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- Peso total0.79 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Ancho0.75 pulg.