Motion
10008B-B08
Conexiones de manguera acoplables en campo de la serie Weatherhead 100 B giratoria macho invertida
Artículo MI #00329492
No. Fabricante 10008B-B08
Price$21.36/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conexiones de manguera acoplables en campo de la serie Weatherhead 100 B giratoria macho invertida
Artículo MI #00329492
No. Fabricante 10008B-B08

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$21.36/each

Descripción general

Descripción del fabricante
10008B-B08 CONEXIÓN SWV MACHO
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Giro macho invertido
  • Finalizar género
    Hombre
  • Material
    Latón
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Serie de mangueras compatibles
    H100, H101, H201, H332
  • Nombre corto de la conexión 1
    MPT
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Factor de corte de la manguera
    0.97 pulg.
  • Descripción Palabra clave
    1/2 en 3/4-18 MPT x 1/2 en línea/manguera/tubo
  • Longitud
    1.99 pulg.
  • Longitud total
    1.99 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    10008B-B08
  • Número de Upc del fabricante
    725975058534
  • UPC_NO
    725975058534
  • Aplicación
    Taller de baja presión o líneas de aire de servicio.A menudo se utiliza para líneas de lubricante y aceite de baja presión
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    3/4-18
  • Tamaño hexagonal
    0.75 pulg.
  • Estilo final 1
    MPT
  • Diámetro interior
    0.39 pulg.
  • Altura
    0.98 pulg.
  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior
    0.98 pulg.
  • Peso
    0.11 lb
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Peso total
    0.11 lb
  • Para usar con
    H100, H101, H201, H332
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.5 pulg.
  • Tipo de final 1
    MPT
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -8
  • Ancho
    0.98 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs