4743-4B
Accesorios de manguera reutilizables Eaton Aeroquip serie 4743 SAE 42˚ con antorcha hembra invertida - Latón
Artículo MI #00329504
No. Fabricante 4743-4B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera reutilizables Eaton Aeroquip serie 4743 SAE 42˚ con antorcha hembra invertida - Latón
Artículo MI #00329504
No. Fabricante 4743-4B
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
4743-4B CONEXIÓN RÍGIDA HEMBRA
  • Sin enchufe
  • Para uso con manguera: 2556, 2565, 2575, FC332, FC647, H201
  • Accesorios reutilizables

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    7/16-24
  • Diámetro exterior
    0.563 pulg.
  • Material
    Latón
  • Altura
    0.560 pulg.
  • Ancho
    0.560 pulg.
  • Longitud
    1.210 pulg.
  • Peso
    0.03 lb
  • Longitud total
    1.210 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo