Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroMujer
- MaterialLatón
- Tamaño de la rosca5/8-18
- Serie de mangueras compatibles2556
- Nombre corto de la conexión 1AAG
- Factor de corte de la manguera0.58 pulg.
- Longitud1.41 pulg.
- Longitud total1.41 pulg.
- Número de catálogo del fabricante4743-6B
- Número de Upc del fabricante678146056115
- UPC_NO678146056115
- Tamaño del extremo 15/8 pulg.
- Rosca del extremo 15/8-18
- Tamaño hexagonal0.75 pulg.
- Estilo final 1AAG
- Diámetro interior0.3 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura0.75 pulg.
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior0.75 pulg.
- Peso0.79 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- Peso total0.79 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Ancho0.75 pulg.