4750-6B
Tipo de compresión de accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip 4750
Artículo MI #00329546
No. Fabricante 4750-6B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tipo de compresión de accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip 4750
Artículo MI #00329546
No. Fabricante 4750-6B
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
4750-6B CONEXIÓN RECTA DEL TUBO
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Material
    Latón
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Serie de mangueras compatibles
    2556 Manguera
  • Nombre corto de la conexión 1
    Canesú
  • Factor de corte de la manguera
    1.21 pulg.
  • Longitud
    2.10 pulg.
  • Longitud total
    2.10 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    4750-6B
  • Número de Upc del fabricante
    678146056238
  • UPC_NO
    678146056238
  • Estilo final 1
    Canesú
  • Diámetro interior
    0.3 pulg.
  • Altura
    0.87 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior
    0.87 pulg.
  • Peso
    0.04 lb
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Peso total
    0.04 lb
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Ancho
    0.87 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo