8LOC-8RHM

Gates
8LOC-8RHM

725005025 -
Artículo MI #00329575
No. Fabricante 8LOC-8RHM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
8LOC-8RHM

725005025 -
Artículo MI #00329575
No. Fabricante 8LOC-8RHM
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
8 UNIÓN DE MANGUERA LOC-8 RHM 7250-05025

Especificaciones

  • Tamaño/tipo de extremo
    8RHM
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Finalizar género
    Canesú
  • Diámetro interior de la manguera
    0.5000 pulg.
  • Material
    Latón
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con púas
  • Número de Upc del fabricante
    029769145371
  • UPC_NO
    029769145371
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Peso
    0.11 lb
  • Tamaño del salpicadero
    8
  • Tipo de extremo 1
    RHM
  • Tipo de accesorio
    Extensor de longitud

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos