10008B-Y08
Extremo de manguera Weatherhead (Eaton) - Material de latón, 1/2 pulg. D.I. de manguera
Artículo MI #00329578
No. Fabricante 10008B-Y08
Precio6.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de manguera Weatherhead (Eaton) - Material de latón, 1/2 pulg. D.I. de manguera
Artículo MI #00329578
No. Fabricante 10008B-Y08
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
Su precio$6.17/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10008B-Y08 UNIÓN DE MANGUERA
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Diámetro interior de la manguera
    1/2 pulg.
  • Material
    Latón
  • Serie de mangueras compatibles
    H100, H101, H201, H332
  • Nombre corto de la conexión 1
    Línea/manguera/tubo
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Factor de corte de la manguera
    0.5 pulg.
  • Longitud
    2.50 pulg.
  • Longitud total
    2.50 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    10008B-Y08
  • Número de Upc del fabricante
    725975058541
  • UPC_NO
    725975058541
  • Aplicación
    Taller de baja presión o líneas de aire de servicio.A menudo se utiliza para líneas de lubricante y aceite de baja presión
  • Tamaño hexagonal
    0.94 pulg.
  • Diámetro interior
    0.39 pulg.
  • Altura
    0.94 pulg.
  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior
    0.98 pulg.
  • Peso
    0.10 lb
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Peso total
    0.10 lb
  • Para usar con
    H100, H101, H201, H332
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.5 pulg.
  • Tipo de final 1
    Línea/manguera/tubo
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Ancho
    0.94 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos