10006B-C04
Extremo de la manguera del cabezal de intemperie (Eaton) - Material de latón, 3/8 pulg. D.I. de la manguera, macho
Artículo MI #00329588
No. Fabricante 10006B-C04
Precio16.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la manguera del cabezal de intemperie (Eaton) - Material de latón, 3/8 pulg. D.I. de la manguera, macho
Artículo MI #00329588
No. Fabricante 10006B-C04

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$16.17/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10006B-C04 CODO RÍGIDO PARA HOMBRE
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Finalizar género
    Hombre
  • Diámetro interior de la manguera
    3/8 pulg.
  • Material
    Latón
  • Serie de mangueras compatibles
    H100, H101, H201, H332
  • Nombre corto de la conexión 1
    NPTF
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Factor de corte de la manguera
    0.38 pulg.
  • Longitud
    1.37 pulg.
  • Longitud total
    1.37 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    10006B-C04
  • Número de Upc del fabricante
    725975058442
  • UPC_NO
    725975058442
  • Aplicación
    Taller de baja presión o líneas de aire de servicio.A menudo se utiliza para líneas de lubricante y aceite de baja presión
  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    1/4-18
  • Tamaño hexagonal
    0.56 pulg.
  • Diámetro interior
    0.3 pulg.
  • Altura
    1.76 pulg.
  • Ángulo
    90 °
  • Diámetro exterior
    0.87 pulg.
  • Peso
    0.07 lb
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Peso total
    0.07 lb
  • Para usar con
    H100, H101, H201, H332
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.25 pulg.
  • Tipo de final 1
    NPTF
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Ancho
    0.87 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos