Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Finalizar géneroHombre
- Diámetro interior de la manguera3/8 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca1/4-18
- Serie de mangueras compatibles302A 303 1503 2580 2651 FC234 FC300 FC321 FC350 FC355
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Factor de corte de la manguera1.23 pulg.
- Longitud2.13 pulg.
- Longitud total2.13 pulg.
- Número de catálogo del fabricante4412-4-6S
- Número de Upc del fabricante678146055316
- UPC_NO678146055316
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Rosca del extremo 11/4-18
- Tamaño hexagonal0.56 pulg.
- Estilo final 1NPTF
- Diámetro interior0.24 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura0.81 pulg.
- Ángulo180 °
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Diámetro exterior0.88 pulg.
- Peso0.12 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.12 lb
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera4
- Ancho0.81 pulg.