6C5-4RMP

Gates
6C5-4RMP

723604055 Acoplamiento acoplable en campo tipo A1 DOT - Material de acero, 5/16 in ID de manguera
Artículo MI #00329677
No. Fabricante 6C5-4RMP
Precio16.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
6C5-4RMP

723604055 Acoplamiento acoplable en campo tipo A1 DOT - Material de acero, 5/16 in ID de manguera
Artículo MI #00329677
No. Fabricante 6C5-4RMP
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
Su precio$16.97/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6 C5-4 RMP MANGUITO MACHO
  • Diseñado para funcionar con la manguera Gates C5 ; acero al carbono chapado en zinc; cumple con DOT FMVSS 106-74 Tipo AII;

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tamaño/tipo de extremo
    1/4 MP
  • Finalizar género
    Hombre
  • Diámetro interior de la manguera
    0.3110 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tamaño de la rosca
    1/4-18 NPT
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Serie de mangueras compatibles
    C5C, C5D, C5M
  • Tipos de bandas compatibles
    Ninguna
  • Nombre corto de la conexión 1
    NPTF
  • Nombre corto de conexión 2
    NPTF
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Par giratorio máximo
    Accesorio fijo
  • Número de puertos
    2
  • Longitud total
    2.17 pulg.
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Número de catálogo del fabricante
    G34100-0604
  • Número de Upc del fabricante
    072053169393
  • UPC_NO
    072053169393
  • Estándares cumplidos
    ASTMB, DOT FMVSS 106-74 Tipo todo, SAE
  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos acoplables en campo tipo A2 D.O.T. de Gates funcionan con mangueras C5C, C5CXH, C5D y C5M para permitir un montaje sencillo de las líneas de freno de aire, dirección asistida, enfriador de aceite de transmisión y aceite caliente sin necesidad de una crimpadora.
  • Aplicación
    Frenos de aire, líneas de aceite caliente, dirección asistida, enfriador de aceite de la transmisión
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Peso
    0.15 lb
  • Para usar con
    C5C, C5D, C5CHX, C5M
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Configuración
    Recto
  • Tamaño del salpicadero
    4
  • Tipo de extremo 1
    MP
  • Tipo de accesorio
    Tubo - NPTF
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Ángulo de acoplamiento
    30 °
  • Tipo de sello
    Interferencia de rosca/Ángulo acoplado
  • Giro
    No
  • Ángulo de rosca
    60°
  • Tamaño de rosca 1
    1/4-18

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos