Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroHombre
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca3/4-14
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Factor de corte de la manguera1.66 pulg.
- Longitud2.95 pulg.
- Longitud total2.95 pulg.
- Número de catálogo del fabricante4412-12-10S
- Número de Upc del fabricante678146055279
- UPC_NO678146055279
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 13/4-14
- Tamaño hexagonal1.06 pulg.
- Estilo final 1NPTF
- Diámetro interior0.46 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.13 pulg.
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior1.22 pulg.
- Peso0.79 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.79 lb
- Tamaño del extremo 20.625 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-10
- Ancho1.13 pulg.