Descripción general
Descripción del fabricante
4412-12-12S CONEXIÓN DE TUBERÍAS PARA HOMBRE
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Finalizar géneroHombre
- Diámetro interior de la manguera3/4 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca3/4-14
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Factor de corte de la manguera1.67 pulg.
- Longitud3.24 pulg.
- Longitud total3.24 pulg.
- Número de catálogo del fabricante4412-12-12S
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 13/4-14
- Tamaño hexagonal1.06 pulg.
- Estilo final 1NPTF
- Diámetro interior0.55 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.25 pulg.
- Ángulo180 °
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Peso0.45 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.45 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Ancho1.25 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad