24704N-604-CT
Accesorio de engaste - 3/16 pulg. D.I. de manguera, #4 JIC 37° Flare
Artículo MI #00329718
No. Fabricante 24704N-604-CT
Precio11.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorio de engaste - 3/16 pulg. D.I. de manguera, #4 JIC 37° Flare
Artículo MI #00329718
No. Fabricante 24704N-604-CT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.66 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
24704N-604 CONEXIÓN SWV HEMBRA

Especificaciones

  • Tamaño/tipo de extremo
    N.o 4 JIC 37° Flare
  • Finalizar género
    Mujer
  • Diámetro interior de la manguera
    3/16 pulg.
  • Material
    AISI/SAE 12L14 Acero al carbono
  • Tamaño de la rosca
    7/16–20 AAG
  • Material del cuerpo
    AISI/SAE 12L14 Acero al carbono
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Serie de mangueras compatibles
    H059, H069, H166, H169, H229, H366, H569
  • Tipos de bandas compatibles
    Ninguna
  • Nombre corto de la conexión 1
    Engarzado
  • Nombre corto de conexión 2
    JIC
  • Familia de conexiones de conexión
    Engaste a JIC
  • Factor de corte de la manguera
    1.31 pulg.
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos Weatherhead.
  • Número de puertos
    2
  • Longitud total
    2.01 pulg.
  • Sexo del puerto
    Hembra (puerto 1), Hembra (puerto 2)
  • Estándares cumplidos
    AAG
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos