Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Finalizar géneroMujer
- Diámetro interior de la manguera3/4 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca1 1/16-12
- Serie de mangueras compatiblesFC802/FC558
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera1.92 pulg.
- Longitud3.49 pulg.
- Longitud total3.49 pulg.
- Número de catálogo del fabricante4411-12S
- Número de Upc del fabricante678146138118
- UPC_NO678146138118
- Tamaño del extremo 11 1/16 pulg.
- Rosca del extremo 11 1/16-12
- Tamaño hexagonal1.25 pulg.
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior0.55 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.25 pulg.
- Ángulo180 °
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Diámetro exterior1.25 pulg.
- Presión de trabajo3300 psi
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Diámetro exterior del tubo compatible0.75 pulg.
- Tamaño del extremo 23/4 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera12
- Ancho1.25 pulg.