Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Finalizar géneroMujer
- Diámetro interior de la manguera1 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca1 5/16-12
- Serie de mangueras compatiblesFC802/FC558
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera1.93 pulg.
- Longitud3.19 pulg.
- Longitud total3.19 pulg.
- Número de catálogo del fabricante4411-16S
- Número de Upc del fabricante678146055194
- UPC_NO678146055194
- Tamaño del extremo 11 5/16 pulg.
- Rosca del extremo 11 5/16-12
- Tamaño hexagonal1.5 pulg.
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior0.82 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.50 pulg.
- Ángulo180 °
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Diámetro exterior1.5 pulg.
- Peso0.72 lb
- Presión de trabajo3500 psi
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.72 lb
- Diámetro exterior del tubo compatible1 pulg.
- Tamaño del extremo 21 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera16
- Ancho1.50 pulg.