Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca1/2-20
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1AAG 45
- Factor de corte de la manguera1.34 pulg.
- Longitud2.12 pulg.
- Longitud total2.12 pulg.
- Número de catálogo del fabricante4401-5S
- Número de Upc del fabricante678146055088
- UPC_NO678146055088
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Rosca del extremo 11/2-20
- Tamaño hexagonal0.62 pulg.
- Estilo final 1AAG 45
- Diámetro interior0.17 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura0.69 pulg.
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior0.75 pulg.
- Peso0.11 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.11 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-5
- Ancho0.69 pulg.