12C5X-12RFSX

Gates
12C5X-12RFSX

Acoplamiento acoplable en campo - Material de acero, 0.6250 pulg. D.I. de manguera, hembra giratorio
Artículo MI #00329778
No. Fabricante 12C5X-12RFSX
Precio48.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
12C5X-12RFSX

Acoplamiento acoplable en campo - Material de acero, 0.6250 pulg. D.I. de manguera, hembra giratorio
Artículo MI #00329778
No. Fabricante 12C5X-12RFSX
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
Su precio$48.66/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
12 C5-12 RFSX FEM CPLG
  • Diseñado para funcionar con la manguera Gates C5 ; acero al carbono chapado en zinc; cumple con DOT FMVSS 106-74 Tipo AII;

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tamaño/tipo de extremo
    3/4 SAE 45° con exacerbación
  • Finalizar género
    Mujer
  • Diámetro interior de la manguera
    0.6260 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tamaño de la rosca
    1 1/16-14 SAE45°
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Serie de mangueras compatibles
    C5C, C5D, C5M
  • Tipos de bandas compatibles
    Ninguna
  • Nombre corto de la conexión 1
    Engarzado
  • Nombre corto de conexión 2
    Ensanchado
  • Familia de conexiones de conexión
    Engarzado a acampanado
  • Factor de corte de la manguera
    49.3 mm
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Par giratorio máximo
    78 pies-libras
  • Número de puertos
    2
  • Longitud total
    88.9 mm
  • Sexo del puerto
    Hembra (puerto 1), Hembra (puerto 2)
  • Número de Upc del fabricante
    072053169515
  • UPC_NO
    072053169515
  • Estándares cumplidos
    ASTMB, SAE
  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos acoplables en campo tipo A2 D.O.T. de Gates funcionan con mangueras C5C, C5CXH, C5D y C5M para permitir un montaje sencillo de las líneas de freno de aire, dirección asistida, enfriador de aceite de transmisión y aceite caliente sin necesidad de una crimpadora.
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Peso
    0.64 lb
  • Para usar con
    C5C, C5D, C5CHX, C5M
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Configuración
    Recto
  • Tamaño del salpicadero
    12
  • Tipo de extremo 1
    FSX
  • Tipo de accesorio
    SAE 45° exacerbación
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Ángulo de acoplamiento
    45 °
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado
  • Giro
    Sí
  • Tamaño de rosca 1
    1 1/16-14

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos