Motion
4775-20-16S
Racores de manguera reutilizables Aeroquip serie 4775 , código SAE 61
Artículo MI #00329800
No. Fabricante 4775-20-16S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera reutilizables Aeroquip serie 4775 , código SAE 61
Artículo MI #00329800
No. Fabricante 4775-20-16S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
4775-20-16S CONEXIÓN RECTA
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Material
    Acero al carbono
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Serie de mangueras compatibles
    1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con bridas
  • Factor de corte de la manguera
    2.09 pulg.
  • Longitud
    3.36 pulg.
  • Longitud total
    3.36 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    4775-20-16S
  • Número de Upc del fabricante
    678146056337
  • UPC_NO
    678146056337
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Tamaño del extremo 1
    2.000 pulg.
  • Estilo final 1
    Con bridas
  • Diámetro interior
    0.82 pulg.
  • Altura
    1.92 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Ángulo
    180 °
  • Peso
    0.97 lb
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Color
    DURA-KOTE
  • Peso total
    0.97 lb
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -16
  • Ancho
    1.66 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo