Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- MaterialAcero al carbono
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
- Nombre corto de la conexión 1Con bridas
- Factor de corte de la manguera2.56 pulg.
- Longitud4.02 pulg.
- Longitud total4.02 pulg.
- Número de catálogo del fabricante4775-24S
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 12.380 pulg.
- Tamaño hexagonal1.94 pulg.
- Estilo final 1Con bridas
- Diámetro interior1.28 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura2.38 pulg.
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior2.11 pulg.
- Peso1.31 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total1.31 lb
- Tamaño del extremo 21.500 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-24
- Ancho2.38 pulg.