Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Diámetro interior de la manguera2 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
- Nombre corto de la conexión 1Con bridas
- Factor de corte de la manguera3.08 pulg.
- Longitud4.92 pulg.
- Longitud total4.92 pulg.
- Número de catálogo del fabricante4775-32S
- Número de Upc del fabricante678146056382
- UPC_NO678146056382
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 12.810 pulg.
- Tamaño hexagonal2.44 pulg.
- Estilo final 1Con bridas
- Diámetro interior1.75 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura2.81 pulg.
- Ángulo180 °
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Diámetro exterior2.69 pulg.
- Peso0.79 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.79 lb
- Diámetro exterior del tubo compatible2.81 pulg.
- Tamaño del extremo 22.000 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-32
- Ancho2.44 pulg.