4402-6S
Accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip (Eaton) 4402 SAE 45˚ macho Flare - Material de acero al carbono, 3/8 pulg. D.I. de manguera, macho
Artículo MI #00329816
No. Fabricante 4402-6S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip (Eaton) 4402 SAE 45˚ macho Flare - Material de acero al carbono, 3/8 pulg. D.I. de manguera, macho
Artículo MI #00329816
No. Fabricante 4402-6S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
4402-6S CONEXIÓN MACHO
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Finalizar género
    Hombre
  • Diámetro interior de la manguera
    3/8 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Serie de mangueras compatibles
    1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 45
  • Factor de corte de la manguera
    1.28 pulg.
  • Longitud
    2.19 pulg.
  • Longitud total
    2.19 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    4402-6S
  • Número de Upc del fabricante
    678146055132
  • UPC_NO
    678146055132
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Tamaño del extremo 1
    5/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    5/8-18
  • Tamaño hexagonal
    0.69 pulg.
  • Estilo final 1
    AAG 45
  • Diámetro interior
    0.22 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Altura
    0.94 pulg.
  • Ángulo
    180 °
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Peso
    0.14 lb
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Color
    DURA-KOTE
  • Peso total
    0.14 lb
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -6
  • Ancho
    0.81 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo