Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroHombre
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca1 1/16-14
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
- Nombre corto de la conexión 1AAG 45
- Factor de corte de la manguera1.92 pulg.
- Longitud3.50 pulg.
- Longitud total3.50 pulg.
- Número de catálogo del fabricante4402-12S
- Número de Upc del fabricante678146055118
- UPC_NO678146055118
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 11 1/16 pulg.
- Rosca del extremo 11 1/16-14
- Tamaño hexagonal1.12 pulg.
- Estilo final 1AAG 45
- Diámetro interior0.55 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.44 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso0.51 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.51 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Ancho1.25 pulg.