Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Diámetro interior de la manguera3/4 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1Con bridas
- Factor de corte de la manguera2.17 pulg.
- Longitud4.61 pulg.
- Longitud total4.61 pulg.
- Número de catálogo del fabricante4779-16-12S
- Número de Upc del fabricante678146056450
- UPC_NO678146056450
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 11.750 pulg.
- Estilo final 1Con bridas
- Diámetro interior0.55 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura2.77 pulg.
- Ángulo90 °
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Peso0.70 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.70 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Ancho1.75 pulg.