Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- MaterialAcero al carbono
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1Con bridas
- Factor de corte de la manguera2.28 pulg.
- Longitud4.42 pulg.
- Longitud total4.42 pulg.
- Número de catálogo del fabricante4779-16S
- Número de Upc del fabricante678146056467
- UPC_NO678146056467
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 11.750 pulg.
- Estilo final 1Con bridas
- Diámetro interior0.76 pulg.
- Altura3.09 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Ángulo90 °
- Peso0.79 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.79 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Ancho1.75 pulg.