Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
- Nombre corto de la conexión 1Lance
- Factor de corte de la manguera0.75 pulg.
- Longitud1.53 pulg.
- Longitud total1.53 pulg.
- Número de catálogo del fabricante190000-5S
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 15/16 pulg.
- Tamaño hexagonal0.44 pulg.
- Estilo final 1Lance
- Diámetro interior0.18 pulg.
- Altura0.69 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Ángulo180 °
- Peso0.07 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Tamaño del salpicadero de la manguera-5
- Ancho0.69 pulg.