Descripción general
Descripción del fabricante
190000-10S CPLG
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
- Nombre corto de la conexión 1Lance
- Factor de corte de la manguera0.9 pulg.
- Longitud2.19 pulg.
- Longitud total2.19 pulg.
- Número de catálogo del fabricante190000-10S
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 15/8 pulg.
- Tamaño hexagonal0.75 pulg.
- Estilo final 1Lance
- Diámetro interior0.46 pulg.
- Altura1.13 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Ángulo180 °
- Peso0.26 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Tamaño del salpicadero de la manguera-10
- Ancho1.13 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad