Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca1 1/2-11 1/2
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
- Nombre corto de la conexión 1Lance
- Factor de corte de la manguera0.97 pulg.
- Longitud2.42 pulg.
- Longitud total2.42 pulg.
- Número de catálogo del fabricante190000-24S
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 11 1/2 pulg.
- Rosca del extremo 11 1/2-11 1/2
- Tamaño hexagonal1.75 pulg.
- Estilo final 1Lance
- Diámetro interior1.28 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.94 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso0.78 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.78 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-24
- Ancho1.94 pulg.