Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Diámetro interior de la manguera1.2500 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1Con bridas
- Factor de corte de la manguera2.21 pulg.
- Longitud5.12 pulg.
- Longitud total5.12 pulg.
- Número de catálogo del fabricante4777-20S
- Número de Upc del fabricante678146056405
- UPC_NO678146056405
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 12.000 pulg.
- Estilo final 1Con bridas
- Diámetro interior1.05 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura2.93 pulg.
- Ángulo45 °
- Peso1.12 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total1.12 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-20
- Ancho2.00 pulg.