Motion
191395-24S
Racores de manguera reutilizables serie Aeroquip 191395 Código SAE 61 60˚ Codo
Artículo MI #00329899
No. Fabricante 191395-24S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera reutilizables serie Aeroquip 191395 Código SAE 61 60˚ Codo
Artículo MI #00329899
No. Fabricante 191395-24S

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
191395-24S CPLG
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Material
    Acero al carbono
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Serie de mangueras compatibles
    1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con bridas
  • Factor de corte de la manguera
    3.28 pulg.
  • Longitud
    5.92 pulg.
  • Longitud total
    5.92 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    191395-24S
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Tamaño del extremo 1
    2.380 pulg.
  • Estilo final 1
    Con bridas
  • Diámetro interior
    1.28 pulg.
  • Altura
    3.05 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Ángulo
    60 °
  • Peso
    1.57 lb
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Color
    DURA-KOTE
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -24
  • Ancho
    2.38 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo